Eriks
FESTO

FESTO Limiteur de débit unidirectionnel GRF-PK-3 4565

  • ERIKS:11626598
  • Fabricant:4052568110536
Image 1
Limiteur de débit unidirectionnel avec embase 2n et raccord cannelé pour tuyau DN 3.
Ajouter à la liste

184,94 €/ Unitéhors TVA

223,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
GRF
Exécution
Limiteur de débit unidirectionnel
Raccord pneumatique 1
PK-3
Raccord pneumatique 2
PK-3
Montage
Trou de passage
Elément de réglage
Vis moletée
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau de la vis de réglage
Laiton
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 8 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Débit nominal
45 l/min
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poids
95 g