Eriks
FESTO

FESTO Limiteur de débit unidirectionnel GRA-1/4-B 6509

  • ERIKS:1067024
Image 1
Pneumatic Flow Control Valve 6509
Ajouter à la liste

86,66 €/ Unitéhors TVA

104,86 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
GRA
Exécution
Limiteur de débit unidirectionnel
Raccord pneumatique 1
G1/4
Raccord pneumatique 2
G1/4
Elément de réglage
Vis moletée
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression
Matériau de la vis de réglage
Laiton
Pression de service
de 0.1 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 75 °C
Débit nominal
420 l/min
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poids
180 g