Eriks
FESTO

FESTO Limiteur de débit unidirectionnel GR-M5X2-B 152611

  • ERIKS:11630172
  • Fabricant:4052568010881
Image 1
Ajouter à la liste

83,85 €/ Unitéhors TVA

101,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
GR
Exécution
Limiteur de débit unidirectionnel
Raccord pneumatique 1
M5
Raccord pneumatique 2
M5
Elément de réglage
Vis moletée
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
NBR
Matériau de la vis de réglage
Acier fortement allié
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Débit nominal
95 l/min
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poids
37 g