Eriks
FESTO

FESTO Limiteur de débit unidirectionnel GR-M3 15899

  • ERIKS:11627331
  • Fabricant:4052568009328
Image 1
Ajouter à la liste

61,53 €/ Unitéhors TVA

74,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
GR
Exécution
Limiteur de débit unidirectionnel
Raccord pneumatique 1
M3
Raccord pneumatique 2
M3
Elément de réglage
Vis moletée
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
NBR
Matériau de la vis de réglage
Laiton
Pression de service
de 0.3 jusqu'à 8 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Débit nominal
29.5 l/min
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Poids
2.5 g