132,93 €/ Unitéhors TVA
160,85 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | GR |
Exécution | Limiteur de débit unidirectionnel |
Raccord pneumatique 1 | G3/8 |
Raccord pneumatique 2 | G3/8 |
Elément de réglage | Vis moletée |
Matériau du boîtier | Zinc moulé sous pression |
Matériau de la vis de réglage | Laiton |
Pression de service | de 0.1 jusqu'à 10 bar |
Plage de température | de -20 jusqu'à 75 °C |
Débit nominal | 1010 l/min |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Poids | 225 g |