445,77 €/ Unitéhors TVA
539,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | GR |
Exécution | Limiteur de débit unidirectionnel |
Raccord pneumatique 1 | G3/4 |
Raccord pneumatique 2 | G3/4 |
Montage | Trou de passage |
Elément de réglage | Vis moletée |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
Pression de service | de 0.3 jusqu'à 15 bar |
Plage de température | de -10 jusqu'à 60 °C |
Débit nominal | 3300 l/min |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Poids | 938 g |