Eriks
FESTO

FESTO Limiteur de débit unidirectionnel GR-1/4 2101

  • ERIKS:23209677
  • Fabricant:4052568000073
Image 1
Limiteur de débit unidirectionnel Débit réglable dans un sens.
Ajouter à la liste

86,66 €/ Unitéhors TVA

104,86 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
GR
Exécution
Limiteur de débit unidirectionnel
Raccord pneumatique 1
G1/4
Raccord pneumatique 2
G1/4
Montage
Inline
Elément de réglage
Vis moletée
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
NBR
Matériau de la vis de réglage
Acier galvanisé
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 75 °C
Débit nominal
370 l/min
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poids
80 g