134,29 €/ Unitéhors TVA
162,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | GRP |
Exécution | Limiteur de débit unidirectionnel de précision |
Raccord pneumatique 1 | PK-3 |
Raccord pneumatique 2 | PK-3 |
Montage | Panneau avant |
Elément de réglage | Bouton tournant avec graduation |
Matériau du boîtier | PA renforcée de fibres de verre |
Matériau du joint | PVC/NBR |
Pression de service | de 0 jusqu'à 8 bar |
Plage de température | de -10 jusqu'à 50 °C |
Débit nominal | 40.7 l/min |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [5:4:3] |
Poids | 48 g |