Eriks
FESTO

FESTO Limiteur de débit unidirectionnel de précision GRP-70-1/8-AL 542022

  • ERIKS:11649531
  • Fabricant:4052568179830
Image 1
Ajouter à la liste

160,76 €/ Unitéhors TVA

194,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
GRP
Exécution
Limiteur de débit unidirectionnel de précision
Raccord pneumatique 1
G1/8
Raccord pneumatique 2
G1/8
Montage
sur embase
Elément de réglage
Bouton tournant avec graduation
Matériau du boîtier
PA renforcée de fibres de verre
Matériau du joint
PVC/NBR
Pression de service
de 0 jusqu'à 8 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 50 °C
Débit nominal
40.7 l/min
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [5:4:3]
Poids
110 g