Eriks
FESTO

FESTO Limiteur de débit unidirectionnel de précision GRP-10-PK-3 12743

  • ERIKS:11627097
  • Fabricant:4052568112066
Image 1
Limiteur de débit unidirectionnel
Ajouter à la liste

134,29 €/ Unitéhors TVA

162,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
GRP
Exécution
Limiteur de débit unidirectionnel de précision
Raccord pneumatique 1
PK-3
Raccord pneumatique 2
PK-3
Montage
Panneau avant
Elément de réglage
Bouton tournant avec graduation
Matériau du boîtier
PA renforcée de fibres de verre
Matériau du joint
PVC/NBR
Pression de service
de 0 jusqu'à 8 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 50 °C
Débit nominal
3.8 l/min
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [5:4:3]
Poids
48 g