Eriks
FESTO

FESTO Limiteur de débit unidirectionnel CRGRLA-3/8-B 161406

  • ERIKS:11631866
  • Fabricant:4052568129200
Image 1
Ajouter à la liste

102,98 €/ Unitéhors TVA

124,61 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CRGRLA
Exécution
Limiteur de débit unidirectionnel
Raccord pneumatique 1
G3/8
Raccord pneumatique 2
G3/8
Montage
Vissable
Elément de réglage
Vis à tête fendue
Matériau du boîtier
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
PVC/NBR
Matériau de la vis de réglage
Acier fortement allié inoxydable
Matériau de raccord orientable
Acier fortement allié inoxydable
Pression de service
de 0.3 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C
Débit nominal
1450 l/min
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Qualité alimentaire
Oui
Poids
126.9 g