122,99 €/ Unitéhors TVA
148,82 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | CRGRLA |
Exécution | Limiteur de débit unidirectionnel |
Raccord pneumatique 1 | G1/2 |
Raccord pneumatique 2 | G1/2 |
Montage | Vissable |
Elément de réglage | Vis à tête fendue |
Matériau du boîtier | Acier fortement allié inoxydable |
Matériau du joint | PVC/NBR |
Matériau de la vis de réglage | Acier fortement allié inoxydable |
Matériau de raccord orientable | Acier fortement allié inoxydable |
Pression de service | de 0.3 jusqu'à 10 bar |
Plage de température | de -20 jusqu'à 80 °C |
Débit nominal | 2100 l/min |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Qualité alimentaire | Oui |
Poids | 262.3 g |