Eriks
FESTO

FESTO Limiteur de débit GRO-M5-B 151214

  • ERIKS:23209870
  • Fabricant:4052568069940
Image 1
Ajouter à la liste

60,39 €/ Unitéhors TVA

73,07 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
GRO
Exécution
Limiteur de débit
Raccord pneumatique 1
M5
Raccord pneumatique 2
M5
Elément de réglage
Vis moletée
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
NBR
Matériau de la vis de réglage
Acier fortement allié
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Débit nominal
105 l/min
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poids
19 g