Eriks
FESTO

FESTO Limiteur de débit GRO-1/4 2109

  • ERIKS:1067026
Image 1
Ajouter à la liste

88,55 €/ Unitéhors TVA

107,15 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
GRO
Exécution
Limiteur de débit
Raccord pneumatique 1
G1/4
Raccord pneumatique 2
G1/4
Montage
Inline
Elément de réglage
Vis moletée
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
NBR
Matériau de la vis de réglage
Acier galvanisé
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Débit nominal
350 l/min
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poids
80 g