Eriks
FESTO

FESTO Limiteur de débit GRLO-M5-QS-4-LF-C 175057

  • ERIKS:23211605
  • Fabricant:4052568037758
Image 1
Limiteur de débit sans fonction de clapet anti-retour, avec raccord orientable
Ajouter à la liste

24,22 €/ Unitéhors TVA

29,31 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
GRLO
Exécution
Limiteur de débit
Raccord pneumatique 1
M5
Raccord pneumatique 2
QS-4
Montage
Vissable
Elément de réglage
Vis à tête fendue
Matériau du joint
NBR
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Matériau de la vis de réglage
Laiton
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de raccord orientable
Zinc moulé sous pression
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Débit nominal
40 l/min
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poids
9 g