Eriks
FESTO

FESTO Limiteur de débit GRLO-M3 175039

  • ERIKS:11634253
  • Fabricant:4052568037635
Image 1
Limiteur de débit sans fonction de clapet anti-retour, avec raccord orientable
Ajouter à la liste

25,92 €/ Unitéhors TVA

31,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
GRLO
Exécution
Limiteur de débit
Raccord pneumatique 1
M3
Raccord pneumatique 2
M3
Montage
Vissable
Elément de réglage
Vis à tête fendue
Matériau du joint
NBR
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Matériau de la vis de réglage
Laiton
Matériau de raccord orientable
Zinc moulé sous pression
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Débit nominal
18 l/min
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poids
2 g
Alternatives
Product Image

FESTO Limiteur de débit GRLO-M3-QS-3 175042

  • Eriks:11634256
  • Manufacturer:175042

24,22 €/ Unitéhors TVA

29,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026