Eriks
FESTO

FESTO Kit de plaques d'extrémité NEV-3DA/DB-NPT 13997

  • ERIKS:11627164
  • Fabricant:4052568304355
Image 1
Jeu de plaques d'extrémité pour le montage en batterie d'embases juxtaposables normalisées.
Ajouter à la liste

91,70 €/ Unitéhors TVA

110,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NEV
Version
Kit de plaques d'extrémité
Norme
ISO 5599/1
Matériau
Aluminium coulé sous pression
Type de filetage de sortie
NPT
Dimension de filetage de sortie
1 in
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 16 bar
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poids
767