55,95 €/ Unitéhors TVA
67,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | NEV |
Version | Kit de plaques d'extrémité |
Norme | ISO 5599/1 |
Matériau | Aluminium Anodisé |
Type de filetage de sortie | NPT |
Dimension de filetage de sortie | 3/8 in |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 0 jusqu'à 16 bar |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Poids | 314 |