39,50 €/ Unitéhors TVA
47,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | OH |
Raccord | PK-3 mm |
Plage de température | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de -1 jusqu'à 8 bar |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |