Eriks
FESTO

FESTO Indicateur de pression OH-22-RT 4131

  • ERIKS:23210118
  • Fabricant:4052568000554
Image 1
indication optique
Ajouter à la liste

48,50 €/ Unitéhors TVA

58,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
OH
Type de raccord
Parallèle (G)
Filetage
1/8 in
Plage de température
de -10 jusqu'à 45 °C
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 8 bar
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]