159,56 €/ Unitéhors TVA
193,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VLK |
Débit à 6 bar | 90 l/min |
Pression de service | de 2.5 jusqu'à 8 bar |
Dimension | 2.5 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 60 °C |
Matériau du boîtier | Zinc moulé sous pression |
Matériau du joint | TPE-U(PU) |