Eriks
FESTO

FESTO Frein hydraulique DYHR-20-50-Y5 1155693

  • ERIKS:12266912
  • Fabricant:4052568227814
Image 1
Ajouter à la liste

572,48 €/ Unitéhors TVA

692,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DYHR
Taille
20
Course
50 mm
Amortissement
Ajustable
Capacité maxi. d'énergie par cycle
140 J
Capacité maxi. d'énergie par heure
125 J
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Avec écrou
Oui
Matériau du boîtier
Acier galvanisé
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matériau du joint du tige
NBR
Poids
440 g