457,91 €/ Unitéhors TVA
554,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | DYHR |
Taille | 20 |
Course | 25 mm |
Amortissement | Ajustable |
Capacité maxi. d'énergie par cycle | 90 J |
Capacité maxi. d'énergie par heure | 62.5 J |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 80 °C |
Avec écrou | Oui |
Matériau du boîtier | Acier galvanisé |
Matériau du tige du piston | Acier fortement allié |
Matériau du joint du tige | NBR |
Poids | 360 g |