Eriks
FESTO

FESTO Filtre ultra-fin PFML-90-HP3-AST 1612487

  • ERIKS:13710218
  • Fabricant:4052568263614
Image 1
Ajouter à la liste

3 590,21 €/ Unitéhors TVA

4 344,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PFML
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Niveau de filtration
0.01 µm
Type de purge
Manuel
Température de service
de 5 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 50 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
NBR
Matériau d'élément filtrant
Fibre de silicate de bore
Poids
7700 g