8 881,53 €/ Unitéhors TVA
10 746,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | PFML |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
Niveau de filtration | 0.01 µm |
Type de purge | Manuel |
Température de service | de 5 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 0 jusqu'à 50 bar |
Débit maximum | 18980 l/min |
Avec accumulateur pneumatique | Oui |
Matériau du récipient | Acier fortement allié inoxydable |
Matériau du joint | NBR |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de silicate de bore |
Poids | 21000 g |