Eriks
FESTO

FESTO Filtre ultra-fin PFML-186-HP3-AST 1364705

  • ERIKS:14170615
  • Fabricant:4052568263003
Image 1
Ajouter à la liste

5 885,64 €/ Unitéhors TVA

7 121,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PFML
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Niveau de filtration
0.01 µm
Type de purge
Manuel
Température de service
de 5 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 50 bar
Débit maximum
10220 l/min
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
NBR
Matériau d'élément filtrant
Fibre de silicate de bore
Poids
17900 g