Eriks
FESTO

FESTO Filtre ultra-fin MS9-LFM-G-AUV 564049

  • ERIKS:12265631
  • Fabricant:4052568211318
Image 1
Ajouter à la liste

328,76 €/ Unitéhors TVA

397,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS9
Taille
9
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Niveau de filtration
0.01 µm
Type de purge
Automatique
Température de service
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 20 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
NBR
Matériau d'élément filtrant
Fibre de silicate de bore
Poids
2000 g