Eriks
FESTO

FESTO Filtre ultra-fin MS9-LFM-G-AUM-DA 564048

  • ERIKS:14170610
  • Fabricant:4052568211301
Image 1
Ajouter à la liste

313,55 €/ Unitéhors TVA

379,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS9
Taille
9
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Niveau de filtration
0.01 µm
Type de purge
Manuel
Température de service
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 20 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
NBR
Matériau d'élément filtrant
Fibre de silicate de bore
Poids
2000 g