428,56 €/ Unitéhors TVA
518,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | MS9 |
Taille | 9 |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Type de raccord | Parallèle (G) |
Raccord | 3/4 in |
Niveau de filtration | 0.01 µm |
Type de purge | Manuel |
Température de service | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 0 jusqu'à 20 bar |
Avec accumulateur pneumatique | Oui |
Matériau du récipient | Alliage d'aluminium |
Matériau du joint | NBR |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de silicate de bore |
Qualité alimentaire | Oui |
Poids | 2500 g |