Eriks
FESTO

FESTO Filtre ultra-fin LFMA-D-MIDI 192564

  • ERIKS:11638107
  • Fabricant:4052568152321
Image 1
Filtre ultra-fin cartouche filtrante 0,01 Ám, avec cuve métallique de prétection.
Ajouter à la liste

240,83 €/ Unitéhors TVA

291,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LFMA
Taille
Midi
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Niveau de filtration
0.01 µm
Type de purge
Manuel
Température de service
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 16 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Polycarbonate
Protection de cuve
Métal
Matériau d'élément filtrant
Fibre de silicate de bore
Alternatives
Product Image

FESTO Filtre ultra-fin MS6-LFM-1/2-ARM 529655

  • Eriks:23212104
  • Manufacturer:529655

83,46 €/ Unitéhors TVA

100,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026