Eriks
FESTO

FESTO Filtre ultra-fin LFMA-D-MAXI-DA 532839

  • ERIKS:11646652
  • Fabricant:4052568165789
Image 1
Ajouter à la liste

543,14 €/ Unitéhors TVA

657,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LFMA
Taille
Maxi
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Niveau de filtration
0.01 µm
Type de purge
Manuel
Température de service
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 16 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Polycarbonate
Protection de cuve
Métal
Matériau d'élément filtrant
Fibre de silicate de bore
Alternatives
Product Image

FESTO Filtre ultra-fin MS6-LFM-1/2-ARV 530502

  • Eriks:11646284
  • Manufacturer:530502

109,42 €/ Unitéhors TVA

132,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026