Eriks
FESTO

FESTO Filtre ultra-fin LFMA-3/8-D-MIDI-DA 532847

  • ERIKS:11646660
  • Fabricant:4052568165833
Image 1
Ajouter à la liste

276,63 €/ Unitéhors TVA

334,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LFMA
Taille
Midi
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
3/8 in
Niveau de filtration
0.01 µm
Type de purge
Manuel
Température de service
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 16 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Polycarbonate
Protection de cuve
Métal
Matériau d'élément filtrant
Fibre de silicate de bore
Poids
834 g
Alternatives
Product Image

FESTO Filtre ultra-fin MS6-LFM-3/8-ARM-DA 536870

  • Eriks:11647936
  • Manufacturer:536870

103,76 €/ Unitéhors TVA

125,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026