Eriks
FESTO

FESTO Filtre ultra-fin LFMA-1-D-MAXI-DA-A 532862

  • ERIKS:11646675
  • Fabricant:4052568165987
Image 1
Ajouter à la liste

659,96 €/ Unitéhors TVA

798,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LFMA
Taille
Maxi
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
1 in
Niveau de filtration
0.01 µm
Type de purge
Automatique
Température de service
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 2 jusqu'à 12 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Polycarbonate
Protection de cuve
Métal
Matériau d'élément filtrant
Fibre de silicate de bore
Poids
1340 g