Eriks
FESTO

FESTO Filtre ultra-fin LFMA-1/8-D-MINI-DA 532843

  • ERIKS:11646656
  • Fabricant:4052568086343
Image 1
Ajouter à la liste

173,04 €/ Unitéhors TVA

209,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LFMA
Taille
Mini
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
1/8 in
Niveau de filtration
0.01 µm
Type de purge
Manuel
Température de service
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 16 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Polycarbonate
Protection de cuve
Métal
Matériau d'élément filtrant
Fibre de silicate de bore
Poids
368 g
Alternatives
Product Image

FESTO Filtre ultra-fin MS4-LFM-1/8-ARM-DA 536821

  • Eriks:11647887
  • Manufacturer:536821

71,18 €/ Unitéhors TVA

86,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026