Eriks
FESTO

FESTO Filtre ultra-fin LFMA-1/4-D-MINI-A 162651

  • ERIKS:11632296
  • Fabricant:4052568131913
Image 1
Filtre ultra-fin cartouche filtrante 0,01 Ám, avec cuve métallique de prétection.
Ajouter à la liste

248,73 €/ Unitéhors TVA

300,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LFMA
Taille
Mini
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
1/4 in
Niveau de filtration
0.01 µm
Type de purge
Automatique
Température de service
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 2 jusqu'à 12 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Polycarbonate
Protection de cuve
Métal
Matériau d'élément filtrant
Fibre de silicate de bore
Poids
250 g
Alternatives
Product Image

FESTO Filtre ultra-fin MS4-LFM-1/4-AUV 535768

  • Eriks:11647433
  • Manufacturer:535768

101,46 €/ Unitéhors TVA

122,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026