Eriks
FESTO

FESTO Filtre pour vide VAF-PK-6 160239

  • ERIKS:1066692
Image 1
Ajouter à la liste

13,47 €/ Unitéhors TVA

16,30 €TVA incluse

78 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VAF-PK
Niveau de filtration
50 µm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 0 bar
Température ambiante
de 0 jusqu'à 40 °C
Débit à vacuum de -0,75 bar
210 l/min
Raccord
PK-6
Mode de fiation
In-line
Avec accumulateur pneumatique
Non
Matériau du boîtier
PA
Matériau d'élément filtrant
PA/tissu
Capacité d'impulsion d'éjection
<= 8 bar bar
Médium
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poids
10 g