9,66 €/ Unitéhors TVA
11,69 €TVA incluse
48 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VAF-PK |
Niveau de filtration | 50 µm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 0 bar |
Température ambiante | de 0 jusqu'à 40 °C |
Débit à vacuum de -0,75 bar | 70 l/min |
Raccord | PK-4 |
Mode de fiation | In-line |
Avec accumulateur pneumatique | Non |
Matériau du boîtier | PA |
Matériau d'élément filtrant | PA/tissu |
Capacité d'impulsion d'éjection | <= 8 bar bar |
Médium | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Poids | 6 g |