Eriks
FESTO

FESTO Filtre pour vide VAF-DB-1/2 553141

  • ERIKS:12264329
  • Fabricant:4052568095789
Image 1
Ajouter à la liste

85,38 €/ Unitéhors TVA

103,31 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VAF
Niveau de filtration
80 µm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 0 bar
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Raccord
G1/2
Raccord de vide
G1/2
Mode de fiation
In-line
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Couple de serrage
20.5 Nm
Matériau du boîtier
PP renforcé
Matériau d'élément filtrant
PE
Matériau du joint
NBR
Matériau du récipient
PA
Capacité d'impulsion d'éjection
<= 7 bar bar
Médium
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poids
162 g