2,02 €/ Unitéhors TVA
2,44 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | OAFF |
Niveau de filtration | 40 µm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 0 bar |
Avec accumulateur pneumatique | Non |
Matériau du boîtier | POM |
Matériau d'élément filtrant | PA/tissu |
Matériau du joint | NBR |
Capacité d'impulsion d'éjection | <= 7 bar bar |
Médium | Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Poids | 1.5 g |