Eriks
FESTO

FESTO Filtre pour vide OAFF-G3-5 8068944

  • ERIKS:14170620
  • Fabricant:4052568297459
Image 1
Ajouter à la liste

2,02 €/ Unitéhors TVA

2,44 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
OAFF
Niveau de filtration
40 µm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 0 bar
Avec accumulateur pneumatique
Non
Matériau du boîtier
POM
Matériau d'élément filtrant
PA/tissu
Capacité d'impulsion d'éjection
<= 7 bar bar
Médium
Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Poids
1 g