Eriks
FESTO

FESTO Filtre pour vide ESF-4B 191204

  • ERIKS:11637741
  • Fabricant:4052568150525
Image 1
Filtre
Ajouter à la liste

108,30 €/ Unitéhors TVA

131,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ESF
Niveau de filtration
10 µm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 4 bar
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C
Débit à vacuum de -0,75 bar
270 l/min
Raccord
M6
Raccord de vide
M6
Mode de fiation
Fileté
Avec accumulateur pneumatique
Non
Matériau du boîtier
Aluminium / Laiton, nickelé
Matériau d'élément filtrant
PVF
Matériau du joint
NBR
Médium
Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Poids
19 g