54,93 €/ Unitéhors TVA
66,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | ESF |
Niveau de filtration | 10 µm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 4 bar |
Température ambiante | de 0 jusqu'à 60 °C |
Débit à vacuum de -0,75 bar | 100 l/min |
Raccord | M4 |
Raccord de vide | M4 |
Mode de fiation | Fileté |
Avec accumulateur pneumatique | Non |
Matériau du boîtier | Aluminium / Laiton, nickelé |
Matériau d'élément filtrant | PVF |
Matériau du joint | NBR |
Médium | Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Poids | 9 g |