Eriks
FESTO

FESTO Filtre MS9-LF-G-CUV 564109

  • ERIKS:12265635
  • Fabricant:4052568211400
Image 1
Ajouter à la liste

162,62 €/ Unitéhors TVA

196,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS9
Taille
9
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Niveau de filtration
5 µm
Type de purge
Automatique
Température de service
de 5 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 2 jusqu'à 12 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Alliage d'aluminium
Matériau d'élément filtrant
PE
Poids
2000 g