Eriks
FESTO

FESTO Filtre MS6-LF-3/8-ERV 529649

  • ERIKS:11645911
  • Fabricant:4052568164119
Image 1
Ajouter à la liste

75,12 €/ Unitéhors TVA

90,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS6
Taille
6
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
3/8 in
Niveau de filtration
40 µm
Type de purge
Automatique
Débit (6.3 bar - delta p = 1 bar)
3800
Température de service
de 5 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 2 jusqu'à 12 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Polycarbonate
Protection de cuve
Plastique
Matériau du joint
NBR
Matériau d'élément filtrant
PE
Qualité alimentaire
Oui
Poids
600 g