46,53 €/ Unitéhors TVA
56,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | MS6 |
Taille | 6 |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Type de raccord | Parallèle (G) |
Raccord | 1/2 in |
Niveau de filtration | 40 µm |
Type de purge | Manuel |
Débit (6.3 bar - delta p = 1 bar) | 4100 |
Température de service | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 0 jusqu'à 20 bar |
Avec accumulateur pneumatique | Oui |
Matériau du récipient | Polycarbonate |
Protection de cuve | Plastique |
Matériau du joint | NBR |
Matériau d'élément filtrant | PE |
Qualité alimentaire | Oui |
Poids | 600 g |