Eriks
FESTO

FESTO Filtre MS6-LF-1/2-CUV-Z 529614

  • ERIKS:11645877
  • Fabricant:4052568164058
Image 1
Ajouter à la liste

100,33 €/ Unitéhors TVA

121,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS6
Taille
6
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
1/2 in
Niveau de filtration
5 µm
Type de purge
Automatique
Débit (6.3 bar - delta p = 1 bar)
3200
Température de service
de 5 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 2 jusqu'à 12 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Alliage d'aluminium
Protection de cuve
Intégré
Matériau du joint
NBR
Matériau d'élément filtrant
PE
Qualité alimentaire
Oui
Poids
820 g