Eriks
FESTO

FESTO Filtre MS4-LF-1/4-EUM 535660

  • ERIKS:11647414
  • Fabricant:4052568087074
Image 1
Ajouter à la liste

48,94 €/ Unitéhors TVA

59,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS4
Taille
4
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
1/4 in
Niveau de filtration
40 µm
Type de purge
Manuel
Débit (6.3 bar - delta p = 1 bar)
1700
Température de service
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 14 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Alliage d'aluminium
Protection de cuve
Intégré
Matériau du joint
NBR
Matériau d'élément filtrant
PE
Poids
349 g