376,14 €/ Unitéhors TVA
455,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | MS12 |
Taille | 12 |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Niveau de filtration | 40 µm |
Type de purge | Automatique |
Débit (6.3 bar - delta p = 1 bar) | 16000 |
Température de service | de -5 jusqu'à 40 °C |
Pression de service | de -0.9 jusqu'à 10 bar |
Avec accumulateur pneumatique | Oui |
Matériau du récipient | Alliage d'aluminium |
Protection de cuve | Intégré |
Matériau du joint | NBR |
Matériau d'élément filtrant | Bronze fritté |
Qualité alimentaire | Oui |
Poids | 7000 g |