Eriks
FESTO

FESTO Filtre MS12-LF-G-CUV 537152

  • ERIKS:11648028
  • Fabricant:4052568172275
Image 1
Ajouter à la liste

376,14 €/ Unitéhors TVA

455,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS12
Taille
12
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Niveau de filtration
5 µm
Type de purge
Automatique
Débit (6.3 bar - delta p = 1 bar)
14000
Température de service
de -5 jusqu'à 40 °C
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Alliage d'aluminium
Protection de cuve
Intégré
Matériau du joint
NBR
Matériau d'élément filtrant
Bronze fritté
Qualité alimentaire
Oui
Poids
7000 g