210,65 €/ Unitéhors TVA
254,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | MS9 |
Taille | 9 |
Fonction | Filtre régulateur |
Niveau de filtration | 40 µm |
Avec manomètre | Oui |
Type de purge | Manuel |
Matériau de la cuve | Alliage d'aluminium |
Direction du débit | à gauche ? à droite |
Verrouillable | Oui |
Poids | 2400 g |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |